Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm

Prekės Nr.: 251407 25/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MTJNR/L 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės TN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 36 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtų rinkinys 259023 2
Atraminė plokštelė 259031 32
Užveržimo griebtuvas 259038 14
Kaištis 259049 6
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251407 25/16
EAN / GTIN 4045197650931
Gamintojo numeris 251407 25/16