GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 20/16 mm

Prekės Nr.: 251404 20/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas MTJNR/L 2020X16
Tinkamos keičiamos plokštelės TN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 95 mm
Atraminė plokštelė 259033 9
Spaustukas 259038 20
Varžtas spaustukui 259021 6
Kaištis 259049 8
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251404 20/16
EAN / GTIN 4062406734183
Gamintojo numeris 251404 20/16

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Priedai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį