SNMM 120412 HB7010-1

Prekės Nr.: 251386 HB7010-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
542 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMM 120412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7010-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SR
Pjūvio gylis ap 2 mm - 12 mm
Pastūma f 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 375 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251386 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780164
Gamintojo numeris 251386 HB7010-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį