{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMM 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SR | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 12 mm | |
Pastūma f | 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251386 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197766809 | |
Gamintojo numeris | 251386 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
SNMM 120412, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 | 8 |
Kampo spindulys | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMM 120412 | SNMG 120412 | SNMG 150612 |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Kietlydinys | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Pastūma f | 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |