eco tekinimo plokštelių laikiklis 16/12 mm

Prekės Nr.: 251114 16/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 16 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis neutralus
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas PSDNN 1616H12
    Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1204..
    Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 8,3 mm
    Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 31 mm
    Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 100 mm
    Atraminė plokštelė 259031 20
    Svirtis 259015 2
    Svirties varžtas 259018 2
    Spyruoklių rinkinys 259044 2
    Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251114 16/12
    EAN / GTIN 4062406063191
    Gamintojo numeris 251114 16/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį