Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 20/16 mm

Prekės Nr.: 251009 20/16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas CKJNR/L 2020K16
Tinkamos keičiamos plokštelės KNUX 1604.. R/L
Darbinės dalies ilgis L4 30 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 6
Spaustukas 259038 17
Varžtas spaustukui 259021 3
Spyruoklė 259046 3
Spyruoklių rinkinys 259044 3
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251009 20/16
EAN / GTIN 4045197654649
Gamintojo numeris 251009 20/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį