{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | CKJNR/L 3232P16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | KNUX 1604.. R/L | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 40 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 170 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 6 | |
Spaustukas | 259038 17 | |
Varžtas spaustukui | 259021 3 | |
Spyruoklė | 259046 3 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 3 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251009 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654656 | |
Gamintojo numeris | 251009 32/16 |