Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 25/16 mm

Prekės Nr.: 251009 25/16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas CKJNR/L 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės KNUX 1604.. R/L
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 6
Spaustukas 259038 17
Varžtas spaustukui 259021 3
Spyruoklė 259046 3
Spyruoklių rinkinys 259044 3
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251009 25/16
EAN / GTIN 4045197650689
Gamintojo numeris 251009 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį