{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | IC6025 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | M3M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,17 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | DNMG 150612-M3M IC6025 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250811 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305098 | |
Gamintojo numeris | 5510187 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Rūšis: IC6025
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
18,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
584 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
595 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€ 17,28
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
€ 14,40
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Kietlydinys | IC6025 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Pastūma f | 0,17 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |