{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | IC8250 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | M3P | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 380 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | DNMG 150612-M3P IC8250 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250811 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329889 | |
Gamintojo numeris | 5567489 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Rūšis: IC8250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
18,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje
|
|
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Kietlydinys | IC8250 | HB7020 | HB7020 |
Drožlialaužis | M3P | SM | WSM |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |