{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250764 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820525 | |
Gamintojo numeris | 250764 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
606 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Kietlydinys | HB7140-1 | HB7130-2 |
Drožlialaužis | VM | VM |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |