DNMG 110404 HU7305-1

Prekės Nr.: 250752 HU7305-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 110404
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HU7305-1
    Ašmenys HM
    Danga be dangos
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis AM1
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 5 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 400 m/min - 700 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250752 HU7305-1
    EAN / GTIN 4062406745608
    Gamintojo numeris 250752 HU7305-1

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį