{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | PDJNR/L 2020K11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1104.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 7 | |
Svirtis | 259015 7 | |
Svirties varžtas | 259018 6 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 4 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 3 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250610 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650498 | |
Gamintojo numeris | 250610 20/11 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |