{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 110404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250752 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699527 | |
Gamintojo numeris | 250752 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DNMG 110404, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
744 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 029 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Kietlydinys | HB7020 | HBT020 |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |