DNMG 110404 HBT020

Prekės Nr.: 250780 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150608
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HBT020
    Ašmenys HM
    Danga TiCN
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis PM
    Pjūvio gylis ap 0,8 mm - 5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 280 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250780 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256357
    Gamintojo numeris 250780 HBT020

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį