{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 110404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250752 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750909 | |
Gamintojo numeris | 250752 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
694 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
583 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 150608 | DNMG 110404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Kietlydinys | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB725-1 |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M | UNI |