GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 20/11 mm

Prekės Nr.: 250625 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairiniai
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas PDJNR/L 2020×11
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1104..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 95 mm
Atraminė plokštelė 259031 44
Svirtis 259015 16
Svirties varžtas 259018 16
Spyruoklė 259046 5
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250625 20/11
EAN / GTIN 4062406728977

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį