Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 16/11 mm

Prekės Nr.: 250613 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PDNNR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1104..
Darbinės dalies ilgis L4 8 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atraminė plokštelė 259031 7
Svirtis 259015 7
Svirties varžtas 259018 6
Spyruoklių rinkinys 259044 4
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 3
Reguliuojamas kampas κ 63 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250613 16/11
EAN / GTIN 4045197861764
Gamintojo numeris 250613 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį