Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 16/11 mm

Prekės Nr.: 250612 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PDNNR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1104..
Darbinės dalies ilgis L4 8 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atraminė plokštelė 259031 7
Svirtis 259015 7
Svirties varžtas 259018 6
Spyruoklių rinkinys 259044 4
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 3
Reguliuojamas kampas κ 63 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250612 16/11
EAN / GTIN 4045197861702
Gamintojo numeris 250612 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį