{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PV720 | |
Ašmenys | Cermet | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PG | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 110 m/min - 490 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250212 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664723607 | |
Gamintojo numeris | TLD01802 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Rūšis: PV720
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
11,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 260 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 316 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 380 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 113 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | Cermet | HM | HM | HM | HM | HM |
Kietlydinys | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Drožlialaužis | PG | SM | SM | SM | WSM | PM |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,3 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P | P | P | P |