CNMG 120408, Rūšis: HBT020

Prekės Nr.: 250197 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PM
Pjūvio gylis ap 0,8 mm - 5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 280 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250197 HBT020
EAN / GTIN 4062406256159
Gamintojo numeris 250197 HBT020

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CNMG 120408, Rūšis: HBT020

CNMG 120408, Rūšis: HBT020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 113 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 210 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,68 €
nuo 10  Vienetai
8,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 296 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,68 €
nuo 10  Vienetai
8,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 380 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,68 €
nuo 10  Vienetai
8,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,94 €
nuo 10  Vienetai
9,95 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4 4 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas Rupusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM HM HM
Kietlydinys HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020
Drožlialaužis PM SM SM SM WSM
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,3 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas P P P P P

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį