{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA6525 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MS | |
Pjūvio gylis ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250212 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471355 | |
Gamintojo numeris | TJV00922 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Rūšis: CA6525
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 610 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 460 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 263 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Drožlialaužis | MS | VM | VM | MM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |