CNMG 120408 CA315

Prekės Nr.: 250212 CA315

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120408
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys CA315
    Ašmenys HM
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas K
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis KG
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
    Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 350 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250212 CA315
    EAN / GTIN 4960664798476

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ketus (G)
    K
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį