CNMG 120408 CA515

Prekės Nr.: 250104 CA515
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120408
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys CA515
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis PQ
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 140 m/min - 480 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250104 CA515
    EAN / GTIN 4960664675272
    Gamintojo numeris TAB00894

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį