{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PR005S | |
Ašmenys | HM | |
Danga | Megacoat Hard | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250104 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836345 | |
Gamintojo numeris | TLH00917 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Rūšis: PR005S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
574 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | PR005S | HB7415-1 |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 2 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | S | S |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |