{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Plokštelės dydis | 19 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A50U PCLNR/L19 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1906.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 63 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 35 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 350 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 36 | |
Svirtis | 259015 13 | |
Svirties varžtas | 259018 13 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 7 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 5 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 250036 50/19 | |
EAN / GTIN | 4045197772329 | |
Gamintojo numeris | 250036 50/19 |