Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 25/12mm

Prekės Nr.: 250036 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R PCLNR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Atraminė plokštelė 259031 2
Svirtis 259015 2
Svirties varžtas 259018 8
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250036 25/12
EAN / GTIN 4045197650191
Gamintojo numeris 250036 25/12

Aprašymas

Ausführung:

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį