KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) 12/4 mm

Prekės Nr.: 240100 12/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d 12 mm
Kiaurymės⌀ d1 4 mm
Vidinis aušinimas taip
Ilgis a 8 mm
Užspaudimo aukštis b 11 mm
Ilgis l2 45 mm
Bendras ilgis Lviso 70 mm
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240100 12/4
EAN / GTIN 4047109019331
Gamintojo numeris H50 01240

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimui ir vidinių griovelių apdirbimui.