KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) 16/4 mm

Prekės Nr.: 240100 16/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d / kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ d 16 mm
    Kiaurymės⌀ d1 4 mm
    Vidinis aušinimas taip
    Ilgis a 10 mm
    Užspaudimo aukštis b 15 mm
    Ilgis l2 50 mm
    Bendras ilgis Lviso 70 mm
    Produkto rūšis Peilių laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 240100 16/4
    EAN / GTIN 4047109019355
    Gamintojo numeris H50 01640

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Ištekinimui ir vidinių griovelių apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį