{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d | 12 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 8 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Ilgis a | 8 mm | |
Užspaudimo aukštis b | 11 mm | |
Ilgis l2 | 45 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 70 mm | |
Produkto rūšis | Peilių laikiklis |
Produkto numeris | 240100 12/8 | |
EAN / GTIN | 4047109019348 | |
Gamintojo numeris | H50 01281 | |
Gamintojas | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |