{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
⌀ ribos | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Gręžimo tolerancija | H7 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pusiau standartinis | taip | |
Laikiklio dydis | 16 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis l1 | 14 mm | |
Galvutės ilgis I | 26 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Configurable tolerances | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Configurable qualities | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
Produkto numeris | 239725 21,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606404 | |
Gamintojo numeris | 239725 21,201-X |