Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Aklinoji kiaurymė 48 mm

Prekės Nr.: 239715 48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: Kermetas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Gręžimo tolerancija: H7
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija TopCut
    Nominalus ⌀ D 48 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys Kermetas
    Norma Gamykliniai standartai
    Gręžimo tolerancija H7
    Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
    Pjovimo technika HPC
    Vidinis aušinimas taip
    Pusiau standartinis taip
    Laikiklio dydis 29 mm
    Pjovimo briaunos ilgis l1 12 mm
    Galvutės ilgis I 30 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 8
    tinkamas laikiklis GARANT TopCut
    Rakto dydis 24 mm
    Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,8 mm/aps.
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė plėtimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 239715 48
    EAN / GTIN 4062406115739
    Gamintojo numeris 239715 48

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    140
    Plienas <750 N/mm²
    P
    140
    Plienas <900 N/mm²
    P
    140
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    120
    Ketus
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Keičiamos plėtimo galvutės kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.
    Surinktos sistemos eiga ≤ 5 μm (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).
    Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

    Paskirtis:

    Aklinosioms kiaurymėms.
    HPC/HSC plėtimui.

    Pastaba:

    Bendras naudojamas ilgis = L1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).
    Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.
    Kiti dydžiai − pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį