{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Nominalus ⌀ D | 22 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | Kermetas | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Gręžimo tolerancija | H7 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pusiau standartinis | taip | |
Laikiklio dydis | 16 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis l1 | 12 mm | |
Galvutės ilgis I | 26 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Rakto dydis | 13 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
Produkto numeris | 239715 22 | |
EAN / GTIN | 4062406115586 | |
Gamintojo numeris | 239715 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Aklinoji kiaurymė, be dangos, Nominalus ⌀ D: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
254,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
254,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Gręžimo tolerancija | H7 | H7 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Galvutės ilgis I | 26 mm | 26 mm |
Pjovimo briaunos ilgis l1 | 12 mm | 12 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui | Pjovimo galvutė plėtimui |