{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 62 | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Suklio ribos ⌀ | 62 mm - 103 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 | |
Ratas ⌀ D2 apdirbimas pirmyn | 55 mm | |
Tikslus reguliavimas ⌀ | 0,6 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 500 min-1 | |
Ašmenų laikiklis | 238374 62-82 | |
Keičiamas tiltelis | 238372 62; 82 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238370 62 | |
EAN / GTIN | 4047109081574 | |
Gamintojo numeris | M03 20140 |