{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 24,8 | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Suklio ribos ⌀ | 24,8 mm - 33 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 39,9 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 25 | |
Ratas ⌀ D2 apdirbimas pirmyn | 24,5 mm | |
Pirminis reguliavimas S | 4,5 mm | |
Tikslus reguliavimas ⌀ | 0,25 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 40 000 min-1 | |
Ašmenų laikiklis | 238355 24,8 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238370 24,8 | |
EAN / GTIN | 4047109074613 | |
Gamintojo numeris | M03 00115 |