KOMET® M03Speed precizinio ištekinimo kotas 38 mm

Prekės Nr.: 238370 38
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 38
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas taip
Suklio ribos ⌀ 38 mm - 63 mm
ABS® koto ⌀ Ds 32
Ratas ⌀ D2 apdirbimas pirmyn ⌀-3,2 mm
Tikslus reguliavimas ⌀ 0,4 mm
maksimalus sūkių skaičius 31 000 min-1
Ašmenų laikiklis 238374 38-50
Keičiamas tiltelis 238372 38; 50
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238370 38
EAN / GTIN 4047109081581
Gamintojo numeris M03 20170

Aprašymas

Modelis:

  • Dinamiškas balansavimas šliaužiklio pagalbaapdirbimui maksimaliais sūkiais.
  • Modulinis sistemos surinkimas.
  • Tikslus reguliavimas be papildomo suspaudimo.
  • Su ABS® jungtimi didžiausiam tvirtinimo tikslumui.
  • Greitas pirminis sureguliavimas reguliuojant ištekinimo peilį.
  • Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.
  • Matmens nustatymas µm ribose, tikslaus nustatymo diapazone 0,25−0,6 mm ⌀-yje, priklausomai nuo sūkių skaičiaus.
  • Tikslus reguliavimo žingsnis po 0,002 mm ⌀-yje.
  • Tikslus suveikimas − be problemų galima reguliuoti ir nuskaityti be Nonijaus.

Paskirtis:

komplektuojama su tilteliu Nr. 238372.

Pastaba:

Papildomi peilių laikikliai, pvz., grįžtamajam apdirbimui ir su kitais kampais = 15°, 30°, 45° ir t. t., pristatomi per trumpą laiką.
Keičiamą tiltelį, plokštelės laikiklį ir keičiamas pjovimo plokšteles prašome užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį