KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 18-010

Prekės Nr.: 236840 18-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
614 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Pavadinimas 18-010
Kietlydinys BK8425
Tipas ST1400
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236840 18-010
EAN / GTIN 4047109178137
Gamintojo numeris W29 18010.048425

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį