KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 50-010

Prekės Nr.: 236840 50-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 100504
    Pavadinimas 50-010
    Kietlydinys BK8425
    Tipas ST1400
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236840 50-010
    EAN / GTIN 4047109178229
    Gamintojo numeris W29 50010.048425

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    300
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    130
    INOX <900 N/mm²
    M
    160
    INOX >900 N/mm²
    M
    160
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Pastaba:

    Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį