KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 34-010

Prekės Nr.: 236840 34-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1Sztuka
    85,25  PLN / Sztuka
  • Nuo10Sztuka
    71,06  PLN / Sztuka
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

oznaczenie typu W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304
    Pavadinimas 34-010
    Kietlydinys BK8425
    Tipas ST1400
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236840 34-010
    EAN / GTIN 4047109174382
    Gamintojo numeris W29 34010.048425

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    300
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    130
    INOX <900 N/mm²
    M
    160
    INOX >900 N/mm²
    M
    160
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pasuje do:

    Wskazówka:

    Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį