KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90° Glotnusis apdirbimas 83-124

Prekės Nr.: 236688 83-124
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis 83 mm - 124 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 120404
    Gnybt. varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
    Produkto rūšis Laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236688 83-124
    EAN / GTIN 4047109014763
    Gamintojo numeris G03 70200

    Aprašymas

    Tinka:

    Dviejų lizdų galvutei tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.