KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90° Glotnusis apdirbimas 51-71

Prekės Nr.: 236688 51-71
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis 51 mm - 71 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T304
    Gnybt. varžtų rinkinys 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Produkto rūšis Laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236688 51-71
    EAN / GTIN 4047109014749
    Gamintojo numeris G03 70180

    Aprašymas

    Tinka:

    Dviejų lizdų galvutei tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.