KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90° Glotnusis apdirbimas 24-32

Prekės Nr.: 236688 24-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis 24 mm - 32 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 060204
    Gnybt. varžtų rinkinys 239653 7IP (0,9 Nm)
    Produkto rūšis Laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236688 24-32
    EAN / GTIN 4047109014718
    Gamintojo numeris G03 70150

    Aprašymas

    Tinka:

    Dviejų lizdų galvutei tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.