KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekinimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu 24-32 mm

Prekės Nr.: 236682 24-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos Dmin-Dmaks. 24 mm - 32 mm
Modelis ilgas
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis L2 7 mm
Bendras ilgis Lviso 70 mm
ABS® koto ⌀ Ds 32 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236682 24-32
EAN / GTIN 4047109261594
Gamintojo numeris G01 71072

Aprašymas

Modelis:

  • Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
  • Kompaktiška įrankių konstrukcija.
  • Reguliuojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
  • Gręžiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
  • Minimalus tepimas per 1 kanalą

Pastaba:

Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.
Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.
Užsakymo pavyzdys:
1× Nr. 236680 dyd. 24−32 − dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelei G01.
2× Nr. 236684 dyd. 24−32 − laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei.
10× Nr. 236520 dyd. 18−010 − keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį