{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos Dmin-Dmaks. | 64 mm - 91 mm | |
Modelis | ilgas | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis L2 | 13 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 155 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 236682 64-91 | |
EAN / GTIN | 4047109262072 | |
Gamintojo numeris | G01 72622 |