KOMET KUB® V464 gręžimo galvutė 125 mm

Prekės Nr.: 236660 125
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus ⌀ D 125
    Kotas ABS
    Grąžto panaudojimas Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Iškyšos ilgis LA 85 mm
    ABS® T ⌀ d 63 mm
    Išorinis ⌀ d1 123,5 mm
    Centravimo viršūnės dydis 115
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX06T304
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 10IP (2,8 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236660 125
    EAN / GTIN 4047109090583
    Gamintojo numeris V46 41251

    Aprašymas

    Modelis:

    Dešininio pjovimo gręžimo galvutė su keičiamomis plokštelėmis su keičiamų plokštelių lizdais ir ABS® T jungtimi. +5 mm reguliuojamas keičiamų plokštelių įdėklas išorinei pjovimo plokštelei ⌀. Naudokite su ABS® N ir ABS® T plėtiniais. Saugus procesas iki 6×D.
    Saugus procesas iki 6×D.

    Paskirtis:

    Su centravimo viršūne Nr. 236661236662.
    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

    Tiekiama:

    Gręžimo galvutė su įmontuojamomis detalėmis.

    Pastaba:

    Atsarginės dalys − pagal paklausimą.