KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS 115

Prekės Nr.: 236661 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys TiN
⌀ d2 20 mm
tinka gręžimo galvutei 115 − 155 mm
Paskirtis Plienas; Al
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236661 115
EAN / GTIN 4047109025929
Gamintojo numeris V95 10213.0089

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį