KOMET KUB® V464 gręžimo galvutė 85 mm

Prekės Nr.: 236660 85
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus ⌀ D 85
    Kotas ABS
    Grąžto panaudojimas Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Coliniams ⌀ 3 11/32 in
    Iškyšos ilgis LA 75 mm
    ABS® T ⌀ d 50 mm
    Išorinis ⌀ d1 83,5 mm
    Centravimo viršūnės dydis 80
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX06T304
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 10IP (2,8 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236660 85
    EAN / GTIN 4047109090514
    Gamintojo numeris V46 40851

    Aprašymas

    Modelis:

    Dešininio pjovimo gręžimo galvutė su keičiamomis plokštelėmis su keičiamų plokštelių lizdais ir ABS® T jungtimi. +5 mm reguliuojamas keičiamų plokštelių įdėklas išorinei pjovimo plokštelei ⌀. Naudokite su ABS® N ir ABS® T plėtiniais. Saugus procesas iki 6×D.
    Saugus procesas iki 6×D.

    Paskirtis:

    Su centravimo viršūne Nr. 236661236662.
    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

    Tiekiama:

    Gręžimo galvutė su įmontuojamomis detalėmis.

    Pastaba:

    Atsarginės dalys − pagal paklausimą.