KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė 36 mm

Prekės Nr.: 236651 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto panaudojimas: Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Centron®
Nominalus ⌀ D 36
Grąžto panaudojimas Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
korpuso dydis 33
Bazinio laikiklio varžtas 239653 15IP
Centravimo viršūnės dydis 70
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 110508
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236651 36
EAN / GTIN 4047109227095
Gamintojo numeris V46 23600

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9×D.
Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.
Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikalioje ir horizontalioje padėtyje.
Su centravimo viršūne Nr. 236659.
Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.