KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, ⌀ DC: 33,2mm

Prekės Nr.: 236651 33,2
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto panaudojimas: Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Centron®
Nominalus ⌀ D 33,2
Grąžto panaudojimas Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
korpuso dydis 33
Bazinio laikiklio varžtas 239653 15IP
Centravimo viršūnės dydis 50
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 110508
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236651 33,2
EAN / GTIN 4047109226920
Gamintojo numeris V46 23320

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9×D.
Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.
Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikalioje ir horizontalioje padėtyje.
Su centravimo viršūne Nr. 236659.
Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį