KOMET® keičiama plokštelė 32-010

Prekės Nr.: 236605 32-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 100408-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 32-010
Kietlydinys BK8425
Tipas Uni
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236605 32-010
EAN / GTIN 4047109194205
Gamintojo numeris W80 32010.088425

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
150
Ketus (G)
K
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį